Vtičnica Asfora P/O 16A 250V IP20 Celotno ohišje BE [EPH2900121]

ŠIFRA 2610618 EAN 3606480526084 SCHNEIDER ELECTRIC EPH2900121
Asfora - enojna vtičnica, s stransko ozemljitvijo - 16A bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Asfora
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: Celotno ohišje
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.