Vtičnica Asfora P/O 16A 230V IP44 pokrov BE [EPH3100321]

ŠIFRA 2610626 EAN 3606480526282 SCHNEIDER ELECTRIC EPH3100321
Asfora - enojna vtičn., s str. ozemljitvijo - 16 A pokr., žaluzije, IP44 bela
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Asfora
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.