Vtičnica ARMOR 3f Kov. N/O 16A 400V IP55 pokrov SI [273.1A]

ŠIFRA 2603192 EAN 8606007582505 ALING CONEL 273.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ARMOR
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.