Akcija

Tipkalo POWER LINE N/O 1P NO SI 10A IND noč. IP44 Zvonec [256I.1A]

ŠIFRA 2762823 EAN 8606007589481 ALING CONEL 256I.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWER LINE
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: 1P NO
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Indikator
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.