Tipkalo MODUL P/O 1P NO BE 16A tlivka IP20 1M zvonec, Blister [SM11PWIN01-B - 4315227]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.