Tipkalo LINEA luč blister z okvirjem P/O 1P NO BE 10A tlivka [614788]
- Linija izdelkov: LINEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.