Tipkalo EKONOMIK P/O SER. BE 10A Ne IP20 Blister [SE51PW-B - 4315120]

ŠIFRA 1063630 EAN 3831006904576 TEM ČATEŽ SE51PW-B - 4315120
TIPKALO SERIJSKO 10A 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Vrsta vezave: Serijsko stikalo
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Ne
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.