Tipkalo EKONOMIK COLOR P/O 1P NO BE 10A Ne IP20 žaluzije, Blister [SE53CONT09-B - 4315360]
ŠIFRA 1165631
EAN 3831006915961
TEM ČATEŽ
SE53CONT09-B - 4315360
TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~ NT 09
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.