Tipkalo EKONOMIK COLOR P/O 1P NO BE 10A Ne IP20 Blister [SE11CO-B - 4315299]
ŠIFRA 1138494
EAN 3831006911758
TEM ČATEŽ
SE11CO-B - 4315299
TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.