Stikalo za kabel TEM vmesno BE 250V PVC SV02 Unipack [AW10WH-U - 4513436]
ŠIFRA 2688797
EAN 3831006962095
TEM ČATEŽ
AW10WH-U - 4513436
STIKALO VMESNO 300 2A 250V~ WH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TEM
- Izvedba: Vmesna montaža
- Barva: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 250
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.