Stikalo za kabel EML vmesno BE 250V PVC [914744]

ŠIFRA 1141531 EAN 3838959043611 ELEKTROMATERIAL 914744
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EML
  • Izvedba: Vmesna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Material: Umetna masa
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.