Stikalo VALENA P/O KRIŽNO BE 10A brez osvetlitve IP20 [774407]
- Linija izdelkov: VALENA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.