Stikalo TEM VGR. NAVADNO BE 2A Ne 250V IP20 Unipack [AW15WH-U - 4513446]
ŠIFRA 2688793
EAN 3831006962132
TEM ČATEŽ
AW15WH-U - 4513446
STIKALO VGRADNO 320 2A 250V~ WH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TEM
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 2
- Osvetlitev: Ne
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.