Stikalo POWER LINE N/O NAVADNO SI 16A IND stanja IP44 [2591.1A]
ŠIFRA 2762824
EAN 8606007589498
ALING CONEL
2591.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: POWER LINE
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.