Stikalo POWER LINE N/O KRIŽNO SI 10A IP44 [254.1A]

ŠIFRA 2762821 EAN 8606007589405 ALING CONEL 254.1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWER LINE
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: Križno stikalo
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.