Stikalo PLATO blister z okvirjem P/O NAVADNO BE 10A brez osvetlitve IP20 [618101]
- Linija izdelkov: PLATO
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.