Stikalo Mureva N/O MENJALNO ANTR 10A IP55 [MUR35021]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: Antracit
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.