Stikalo Mureva N/O IZM. dvojno ANTR 10A IP55 [MUR35022]

ŠIFRA 2788454 EAN 3606480789236 SCHNEIDER ELECTRIC MUR35022
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Mureva
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Vrsta vezave: menjalno-/menjalno stikalo
  • Barva: Antracit
  • Nazivni tok (A): 10
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.