Stikalo Mureva MUR35024 N/O SI 10A Da IP55 [MUR35024]

ŠIFRA 2800486 EAN 3606480789137 SCHNEIDER ELECTRIC MUR35024
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Mureva
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Nazivni tok (A): 10
  • Osvetlitev: Da
  • Stopnja zaščite (IP): IP55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.