Stikalo Mureva MUR35020 P/O KRIŽNO SI 10A IP55 [MUR35020]
- Linija izdelkov: Mureva
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Križno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.