Stikalo MODYS INDIKATOR blister z okvirjem P/O 3x2P BE 16A tlivka [612538]
ŠIFRA 1220344
EAN 3838959825286
ELEKTROMATERIAL
612538
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODYS
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 3x2-polno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Osvetlitev s tlivko
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.