Stikalo GEA rifuza brez okvirja P/O SER. SI 10A brez osvetlitve IP20 [317342]
ŠIFRA 1134950
EAN 3838959423208
ELEKTROMATERIAL
317342
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GEA
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Serijsko stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.