Stikalo FORIX N/O MENJALNO SI 10A IP44 [782383]
- Linija izdelkov: FORIX
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Stopnja zaščite (IP): IP44
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.