Stikalo EML potezno blister brez okvirja VGR. NAVADNO ČR 2A brez osvetlitve IP20 [412775]
- Linija izdelkov: EML
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: Črna
- Nazivni tok (A): 2
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.