Stikalo EKONOMIK COLOR P/O SER. BE 10A brez osvetlitve IP20 Blister [SE50CO-B - 4315301]
ŠIFRA 1126747
EAN 3831006911765
TEM ČATEŽ
SE50CO-B - 4315301
STIKALO SERIJSKO 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Serijsko stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.