Stikalo EKONOMIK COLOR P/O MENJALNO BE 10A brez osvetlitve IP20 dvojno, Blister [SE63CO-B - 4315303]
ŠIFRA 1135007
EAN 3831006911772
TEM ČATEŽ
SE63CO-B - 4315303
STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V~
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: brez osvetlitve
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.