Stikalo CUBO N/O MENJALNO BE 16A IP55 Unipack [CM93PW-U - 4318924]
ŠIFRA 2755648
EAN 3831006979147
TEM ČATEŽ
CM93PW-U - 4318924
SET STIKALO MENJALNO IP55 16AX 250V~ 2M PW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: CUBO
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.