Stikalo Asfora P/O NAVADNO BE 16A IND IP20 [EPH1430321]
- Linija izdelkov: Asfora
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: Navadno stikalo
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 16
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.