Stikalo Asfora P/O 1P NO Kartično BE 10A IND IP20 BV [EPH6200121]
- Linija izdelkov: Asfora
- Način montaže: Podometno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.