Stikalo ARMOR N/O MENJALNO SI 10A IND IP55 [2831.1A]
- Linija izdelkov: ARMOR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Vrsta vezave: Menjalno stikalo
- Barva: siva
- Nazivni tok (A): 10
- Osvetlitev: Indikator
- Stopnja zaščite (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.