• Domov
  • Zatemnilno stikalo Theben 1M DIN LED TE 400VA 230V za tipkala

Zatemnilno stikalo Theben 1M DIN LED TE 400VA 230V za tipkala [5320001 - DIMAX 532 plus]

ŠIFRA 2775169 EAN 4003468530016 Theben 5320001 - DIMAX 532 plus
Zatemnilnik Theben Dimax za podometno vgradnjo, upravljanje z tipkalom, posebej primeren za LED bremena 0-250VA 230V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Theben
  • Način montaže: 1M DIN
  • Nazivna moč (VA): LED TE 400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: za tipkala
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.