Zatemnilno stikalo NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O BE 40-400VA 230V [316426]

ŠIFRA 1070443 EAN 3838959178825 ELEKTROMATERIAL 316426
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NOVI MIKRO
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 40-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.