Zatemnilno stikalo NOVI MIKRO blister z okvirjem P/O BE 40-400VA 230V [616426]
- Linija izdelkov: NOVI MIKRO
- Način montaže: Podometno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.