Zatemnilno stikalo MODUL VGR. BE LED 0-60W 230V Gumb 1M menjalno, Unipack [EM13PW-U - 6238147]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 0-60
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.