Zatemnilno stikalo MODUL VGR. BE LED 0-60VA 230V Gumb 1M menjalno Blister [EM13PW-B - 4338147]

ŠIFRA 2756182 EAN 3831006978737 TEM ČATEŽ EM13PW-B - 4338147
ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 60W 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 0-60
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.