Zatemnilno stikalo MODUL P/O SR 40-300VA 230V Gumb 1M Unipack [EM10ES-U - 6215399]
- Linija izdelkov: MODUL
- Način montaže: Podometno
- Barva: Srebrna
- Nazivna moč (VA): 40-300
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.