Zatemnilno stikalo LIVINGLIGHT VGR. BE 3-400VA 230V tipka 2M [N4411N]

ŠIFRA 2727994 EAN 8005543486498 LEGRAND N4411N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 3-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: tipka
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.