Zatemnilno stikalo LIVINGLIGHT VGR. ANTR 60-500VA 230V Gumb 1M [L4402N]

ŠIFRA 2744926 EAN 8005543418642 LEGRAND L4402N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: Antracit
  • Nazivna moč (VA): 60-500
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.