Zatemnilno stikalo LIVINGLIGHT VGR. ANTR 3-400VA 230V tipka 2M [L4411N]

ŠIFRA 2744925 EAN 8005543486481 LEGRAND L4411N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Barva: Antracit
  • Nazivna moč (VA): 3-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: tipka
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.