Zatemnilno stikalo LIVINGLIGHT P/O SI 60-500VA 230V Gumb 1M [NT4402N]

ŠIFRA 1094485 EAN 8005543418703 LEGRAND NT4402N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: siva
  • Nazivna moč (VA): 60-500
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Število enot (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.