Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O SR 400VA 230V Gumb RLC menjalno, Blister [EE16ES-B - 4315626]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Barva: Srebrna
- Nazivna moč (VA): 400
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.