Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O SR 400VA 230V Gumb RL menjalno, Blister [EE15ES-B - 4315621]

ŠIFRA 1216658 EAN 3831006957060 TEM ČATEŽ EE15ES-B - 4315621
ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: Srebrna
  • Nazivna moč (VA): 400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.