Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O ČR 40-400VA 250V Gumb Blister [EE15NB-B - 4315623]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Barva: Črna
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 250
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.