Zatemnilno stikalo EKONOMIK P/O BEŽ 40-400VA 230V Gumb RL menjalno, Blister [EE15IW-B - 4315620]
- Linija izdelkov: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Barva: Bež
- Nazivna moč (VA): 40-400
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.