Zatemnilno stikalo EIKON VGR. BE 40-500VA 250V tipka 1M [20125.B - VIM20125.B]
- Linija izdelkov: EIKON
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 40-500
- Nazivna napetost (V): 250
- Način delovanja: tipka
- Število enot (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.