Zatemnilno stikalo Classia VGR. BE 300W 100 - 240V 2M [RW4412CM2 - z NETATMO]

ŠIFRA 2808481 EAN 8005543674062 BTICINO RW4412CM2 - z NETATMO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Classia
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 300
  • Nazivna napetost (V): 100 - 240
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.