Zatemnilno stikalo Classia VGR. BE 3-200VA 230V Gumb 2M Univerzalno [RW4411]
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Barva: v beli barvi
- Nazivna moč (VA): 3-200
- Nazivna napetost (V): 230
- Način delovanja: Gumb
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.