Zatemnilno stikalo LOGIQ P/O TI 40-400W 230V Gumb RL Menjalno Unipack [EQ15TIXO-U - 4415042]

ŠIFRA 2789383 EAN 3831006989542 TEM ČATEŽ EQ15TIXO-U - 4415042
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: Titan
  • Nazivna moč (VA): 40-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.