Zatemnilno stikalo LOGIQ P/O BE 40-400W 230V Gumb RL Menjalno Unipack [EQ15PWXO-U - 4415041]

ŠIFRA 2789382 EAN 3831006989528 TEM ČATEŽ EQ15PWXO-U - 4415041
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 40-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.