Zatemnilno stikalo LOGIQ P/O BE 20-400W 230V Gumb RLC Menjalno Unipack [EQ16PWXO-U - 4415044]

ŠIFRA 2789385 EAN 3831006989580 TEM ČATEŽ EQ16PWXO-U - 4415044
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGIQ
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Nazivna moč (VA): 20-400
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Način delovanja: Gumb
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.